Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8490343
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508824
EAN/GTIN:
     4012418044657
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
kopfhörer sennheiser
muschelkopfhörer
Der HD 600 Avantgarde ist ein offener, dynamischer Hi-Fi-Stereo-Kopfhörer der Spitzenklasse. Er hat eine neuartige Membrantechnologie für nahezu partialschwingungsfreie Musikreproduktion und ist direkt anschließbar an hochwertige Hi-Fi-Komponenten, insbesondere DAT-, DVD-, MD- und CD-Player.
Sennheiser HD 600 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Stahlblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
260 g
Farbe
Stahlblau
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, Audio zuhause
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - OFC - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
97 dB
Impedanz
300 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.1%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
12 - 40500 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Offen
Max. Eingangsleistung
200 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
3 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.