Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nextbase 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8490844
Hersteller:
     Nextbase
Herst.-Nr.:
     NBDVR222
EAN/GTIN:
     5060384255651
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
nextbase dashcam
Mit einer HD Aufnahmequalität von 1080p und einem verbesserten sechsfach beschichteten Glasobjektiv bietet die Dashcam 222 HD Qualität für jedermann. Mit der Einführung der einzigartigen Click & Go Pro Halterung wird die Benutzerfreundlichkeit durch den minimal einsehbaren Anschluss weiterhin optimiert. Das Netzkabel wird direkt an der Halterung angeschlossen, sodass die Dashcam selbst kabellos ist.
Nextbase 222 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - G-Sensor - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
USB 2.0
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Magnethalterung
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.6 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Objektivkonstruktion
6 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Stromversorgung über USB
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
77 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Schleifenaufnahme, Parkmodus
Vorfallerkennung
G-Sensor
Bildschirm
Typ
6.4 cm (2.5") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.