Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolabs FLX UC 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8491229
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     CFLXUC1000
EAN/GTIN:
     0040232209635
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
High-Fidelity-Audio für authentischen Klang mit zwei Hoch- und Mitteltieftöner-Elementen und voller 20 KHz-Bandbreite.
Revolabs FLX UC 1000 - Konferenz VoIP/USB Telefon mit Rufnummernanzeige - SIP, RTP, SRTP, SRTCP - 4 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.3 kg
Produkttyp
Konferenz VoIP/USB Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
USB / Mini-USB, Typ B
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 7.62 m ¦ USB-Kabel - 2 m
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.3 kg
Anzeige
Typ
Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 320 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Zeit-/Tagesstempel, Wahlwiederholung, Nicht stören
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
15 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTPS, SRTP, RTP, SRTCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP, SRTCP
Kompatible Software
Cisco WebEx, Microsoft Teams, Zoom
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Reduction (NR)
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenzbasiseinheit, Wählgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,31*
€ 554,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,08*
€ 541,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.