Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Life Chat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8491944
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     245302
EAN/GTIN:
     4015867223116
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dies ist ein komfortables Stereo-Headset zur Nutzung zu Hause oder im Büro; es liefert ausgezeichnete Klangqualität beim Musikhören, Spielen, Chatten, bei Internettelefonie (VoIP) und Videokonferenzen. Das vielseitige Headset ist mit flachem Kabel (2 Meter lang) mit integriertem Lautstärkeregler und flexiblem Mikrofon ausgestattet.
Equip Life Chat - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
110 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff
Packungstyp
Farb-Box
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz - Kommunikation
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - gerade - 2 m ¦ Kabel Miniphone 3,5 mm 4-polig auf 2 x Miniphone 3,5 mm - ablösbar - gerade
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.