Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELIXX Premium AERO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8493068
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BH-AERO-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Faszinierende Soundqualität trifft auf kabellose Freiheit. Musikgenuss mit perfekter Klangqualität und sicheres Telefonieren mit hohem Tragekomfort.
FELIXX Premium AERO - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (500 mAh)
Stromversorgung
Kapazität
45 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
120 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.