Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Magic Earbuds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8493154
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     55032516
EAN/GTIN:
     6901443370313
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Ob Fluggeräusche, Stadtverkehr oder Gespräche im Büro - die Honor Magic Earbuds filtern unerwünschte Umgebungsgeräusche mit ihrem dualen Mikrofonsystem heraus: Feedforward und Feedback. Diese Mikrofone arbeiten mit den inneren Mikrofonen zusammen, um unerwünschte Umgebungsgeräusche um bis zu 32 dB zu unterdrücken, bevor Sie Ihre Musik oder Anrufe hören.
Honor Magic Earbuds - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Pearl White
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pearl White
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol, Verschleißschutz
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.37 cm x 1.98 cm x 4.18 cm / 5.5 g ¦ Ladekoffer: 8.07 cm x 2.92 cm x 3.54 cm / 51 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
UAE: begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (410 mAh), 1 Paar Ohrstücke (M), 3 Paar Ear Wings (XS/S/L)
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
37 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
12 Tag
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 3.5 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 3 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert): bis zu 2.5 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert): bis zu 2 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Geräuschunterdrückung an/aus
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
3
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.