| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8495109 Herst.-Nr.: S30852-H2818-B101 EAN/GTIN: 4250366854373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset Box 100 - Mobiltelefonbasisstation - ECO DECT\GAP - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Mobiltelefonbasisstation | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Übertrag Telefonbuch | ![](/p.gif) | Norm für schnurlose Telefone | ECO DECT\GAP | ![](/p.gif) | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m | ![](/p.gif) | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m | ![](/p.gif) | Max. unterstützte Hörer | 6 | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 12 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 9.2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 116 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |