Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Box 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Gigaset Box 200A DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8495110
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2838-B101
EAN/GTIN:
     4250366853932
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Gigaset Box 200A - Mobiltelefonbasisstation - Anrufbeantworter - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiltelefonbasisstation Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Übertrag Telefonbuch
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
6
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15.7 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
116 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.