Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evapolar evaCHILL EV-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8496440
Hersteller:
     Evapolar
Herst.-Nr.:
     EV-500 white
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 - Verdunstungskühler - tragbar - US-Stecker - Opaque White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Farbe
Opaque White
Produkttyp
Verdunstungskühler
Funktionen
Kühlend, befeuchtend, reinigend
Luftmenge
83.42 m3/h
Besondere Merkmale
Blaues LED-Licht, Nachtmodus
Tankfüllmenge
0.8 Liter
Empfohlener Raumbereich
Up to 2.5 sq.m
Leistungsdetails
Kühlkapazität (min.) 0.1 kW ¦ Kühlkapazität (max.) 0.35 kW ¦ Kühlkapazität (min.) 340 BTU/h ¦ Kühlkapazität (max.) 1190 BTU/h
Kühlkapazität
1190 BTU/h 350 W
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Austauschbarer Filter, Anschlusskabel, Trichter
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
17.2 cm
Gewicht
750 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.5 W
Steckertyp
Euro, Britisch, AU-Stecker, US-Stecker
Stromquelle
USB
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.