Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Alcatel-Lucent 8254 DECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8496868
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67370AA
EAN/GTIN:
     3326744927050
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Alcatel-Lucent 8254 DECT - Schnurloses Digitaltelefon - IP-DECT\GAP - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Gehäusematerial
Gummiert
Gehäusefarbe
Blau
Schutz
IP65
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Vibrationsalarm
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Entgangene Anrufe
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Halten, Anrufsperre
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.85 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
132 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.726
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.