Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0053 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8498096
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0053
EAN/GTIN:
     4052792057539
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Bluetooth 5.0 Active Noise Cancelling (ANC) Headset wurde entwickelt, damit Sie sich ganz in Ihrer Musik verlieren können. Genießen Sie Ihre Lieblingssongs mit erstaunlicher Klangqualität bis zu 15 Stunden mit einer einzigen Ladung, ohne dabei von störenden Geräuschen abgelenkt zu werden. Die BT0053 bieten bequeme, verstellbare Kopfhandpolster um Komfort über lange Zeiträume zu gewährleisten - für stundenlangen Musikgenuss. Außerdem praktisch: Die Kopfhörer sind schnell und leicht einklappbar und enthalten eine Schutzhülle für unterwegs.
LogiLink BT0053 - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
100 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
20.5 cm
Transporthöhe
8.75 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.