Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Hybrid Glass


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8499624
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5533794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Diese Panzerglasfolie bietet einen extra starken Schutz vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel. Aufgrund ihrer Produkteigenschaften eignet sie sich auch besonders für den Einsatz im Profi-Bereich.
upscreen Hybrid Glass - Bildschirmschutz für Handy - Glas - klar - für Apple iPhone X, XS
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Spatel, Staubentferner, Reinigungstuch, Reinigungstuch aus Mikrofaser, 3 Klebestreifen
Schutz
Kratzfest, Schlagschutz, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Bestimmt für
Handy
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone X, XS
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,85*
€ 14,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,01*
€ 13,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1833512
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5133892
ab € 8,14*
Ähnlich
Bedifol
4233891
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
3933794
ab € 8,12*
Ähnlich
BROTECT
5333794
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
2733892
ab € 5,03*
Ähnlich
BROTECT
3833892
ab € 11,68*
Ähnlich
BROTECT
2733891
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
3833891
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2733794
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3833794
ab € 7,30*
Ähnlich
BROTECT
4033794
ab € 11,36*
Ähnlich
BROTECT
5133794
ab € 6,05*
Ähnlich
BROTECT
5133512
ab € 6,05*
Ähnlich
BROTECT
5633794
ab € 3,925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.