Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS W100 Body Worn Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8501045
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01722-001
EAN/GTIN:
     7331021066960
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Die AXIS W100 Body Worn Camera ist eine benutzerfreundliche, leichte und robuste Kamera, mit der Sie Videos in gewohnter Axis Qualität aufnehmen können. Sie wird direkt in Ihr eigenes Axis System oder ein anderes System Ihrer Wahl eingesteckt.
AXIS W100 Body Worn Camera - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 64 GB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth - NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
NCS S 9000-N
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Größe des optischen Sensors
8.8 mm (1/2.9")
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
AAC LC
Sensoren
6-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Axis Zipstream
Camcorder-Typ
Tragbar
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsclip
Schutz
Witterungsbeständig, spritzwassergeschützt, schlagfest, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 100 % (kondensierend)
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2 m
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
17 Stunde(n)
Batterietyp
Integriert
Details
3600 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 2.1 f/2.1 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
141 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Datums-/Zeitstempel, Pre-Rec-Funktion, lautloses Auslösen, 2 integrierte Mikrofone, End-to-End Encryption, WDR-Technologie, Vibrationsfeedback, kompatibel mit Klick Fast System
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
9.4 cm
Gewicht
174 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/30 Sek
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Interner Speicher
64 GB Flash
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,72*
€ 805,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,07*
€ 781,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,00*
€ 763,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.