Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis W701 Docking Station 8-bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8501047
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01724-002
EAN/GTIN:
     7331021068018
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Axis W701 Docking Station 8-bay - Station zum Laden und Synchronisieren - 80 Watt - Schwarz - für AXIS W100
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
840 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Station zum Laden und Synchronisieren
Entwickelt für
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Kennzeichnung
EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, EN 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, NIST SP500-267, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
80 Watt
Merkmale
Ethernet-Port, spritzwassergeschützt
Geleistete Netzspannung
11.4 - 12.6 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS W100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,65*
€ 871,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,84*
€ 857,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,38*
€ 823,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,32*
€ 803,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.