| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8501856 Herst.-Nr.: SV 9436 EAN/GTIN: 8716184072352 |
| |
|
| | |
| Diese Antenne kann flach, stehend oder an der Wand montiert werden und zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, das mit jeder Inneneinrichtung harmoniert. Empfängt alle Ihre Lieblingsfernsehkanäle in Ultra-HD mit 4K-Auflösung (DVB-T/T2). Für eine bestmögliche Qualität empfehlen wir die Verwendung dieser Antenne innerhalb eines Bereichs von 25 km zur nächsten Sendeanlage. One for All SV 9436 - Antenne - flach - HDTV - innen Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Flach | | Breite | 22 cm | | Tiefe | 1.5 cm | | Höhe | 3.5 cm | | Gewicht | 249 g | | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | HDTV | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 1.8 m | Antenne | Kompatibilität | DVB-T, DVB-T2 | | Funktionen | LED-Betriebsanzeige, LTE-Filter, multidirektionaler Empfang, 4G/3G-Filter |
|
| | |
| | | |
| |