Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis T-Series Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 055003 Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9") Cover Schwarz
Mobilis 055003 Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9") Cover Schwarz
Mobilis 055003 Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9") Cover Schwarz
Mobilis 055003 Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9") Cover Schwarz
Mobilis 055003 Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9") Cover Schwarz
Mobilis 055003 Handy-Schutzhülle 15 cm (5.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8501883
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     055003
EAN/GTIN:
     3700992515656
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mobilis T-Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Schwarz - für Samsung Galaxy A40
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Dünnes Profil
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schlagschutz, Kratzschutz
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
22 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.