Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA F17M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503083
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-F17M-B-E
EAN/GTIN:
     4975769463549
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Der HA-F17M ist nach IPX2 gegen Tropfwasser und Schweiss geschützt. Die modischen Earbuds sind bequem zu tragen und bieten guten Halt.
JVC HA-F17M - Ohrhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 g
Kompatibilität
iPhone
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, IPX2
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - gerade - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
46 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Membran
10.7 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
8 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
1-Tasten-Fernbedienung
Kabel
Kabellänge
1 m
Plattierter Anschluss
Nickel
Mikrofon
Typ
Kabel
Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, in-ear kopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.