Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS CCTV-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503453
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01781-001
EAN/GTIN:
     7331021067653
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
AXIS - CCTV-Objektiv - 12.7 mm (1/2") - M12-Anschluss - 25 mm - f/2.4 (Packung mit 4) - für AXIS Q6010-E, Q6100-E 50 Hz
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.4
Brennweite
25 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
IR-Korrektur
Für
Überwachung
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - M12-Anschluss
Sensorkompatibilität
12.7 mm (1/2")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS Q6010-E, Q6100-E 50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.