Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS CCTV-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503454
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01812-001
EAN/GTIN:
     7331021068148
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
AXIS - CCTV-Objektiv - 12.7 mm (1/2") - M12-Anschluss - 16 mm - f/1.8 (Packung mit 4) - für AXIS Q6010-E
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Brennweite
16 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
IR-Korrektur
Für
Überwachung
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - M12-Anschluss
Sensorkompatibilität
12.7 mm (1/2")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS Q6010-E
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.