Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Sinus 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503547
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40844149
EAN/GTIN:
     4897027122718
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das schnurlose Sinus 12 mit großem Farbdisplay ist für den Standard-Anschluss gedacht und kann auch mit allen handelsüblichen Routern mit Telefonbuchse betrieben werden. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für besondere Umweltfreundlichkeit.
Deutsche Telekom Sinus 12 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Weiß
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 3 m ¦ Telefonleitungskabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5 cm (2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Wahlwiederholung, Babyfon, Eco-Modus
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
100 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.