Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Pro 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8503779
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     TINPPR2/A
EAN/GTIN:
     6970357850853
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Camcorder
Videocamera
Die CrystalView Technologie ermöglicht die Übertragung der Filmmaterialien in nur eine speziell segmentierte Sphäre. Egal wo die Zuschauer hinschauen, wird dieser Blickwinkel automatisch gerendert - in voller 8K-Qualität - und es passt sich in Echtzeit an, wenn die Zuschauer ihre Blickrichtungen verändern.
Insta360 Pro 2 - 360° VR camera - montierbar / 30 BpS - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VR camera
Digital-Video-Format
H.264
Bildstabilisator
Elektronische FlowState-Bildstabilisierung (gyroskopische 9-Achsen-Stabilisierung)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, USB-C, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung
6 x
Audiosignalformat
AAC
Max. Videoauflösung
7680 x 3840
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Live-Fernansicht, Live-Streaming
ISO (Max)
6400
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Schulterriemen, AC Power Adapter, Aufbewahrungskoffer, Netzwerkkabel, Objektivabdeckung, Fernbedienung mit LCD-Display, USB-C Kabel, USB Ethernet-Netzwerkadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterietyp
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 5100 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
6 x Fischaugenobjektiv f/2.4 - Fischauge
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
200 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Bildserien, eingebauter Lautsprecher
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.3 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
1.55 kg
Gewichtdetails
Kamera mit Akku: 1.55 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.0 (USB Type-C) ¦ 2 x Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-6400
Belichtungsfunktionen
Automatisch, manuell, Verschlußpriorität, ISO Priorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Proxy-Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
6
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
3D-Sound (4 Kanal-Ambisonic)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
7680 x 3840 ¦ 7680 x 7680 - 3D-Modus
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 3840 - 30 Bilder pro Sek. - Real-Time Stitching (3D) ¦ H.264 - 3840 x 1920 - 30 Bilder pro Sek. - Real-Time Stitching (2D) ¦ H.264 - 7680 x 3840 - 30 Bilder pro Sek. - Post-Processing Stitching (2D) ¦ H.264 - 7680 x 7680 - 30 Bilder pro Sek. - Post-Processing Stitching (3D) ¦ H.264 - 7680 x 3840 - 60 Bilder pro Sek. - Post-Processing Stitching (2D) ¦ H.264 - 6400 x 6400 - 60 Bilder pro Sek. - Post-Processing Stitching (2D/3D) ¦ H.264 - 3840 x 3840 - 120 Bilder pro Sekunde - Post-Processing Stitching (2D/3D)
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
SD card, 6 x microSD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Videokamera, 360 grad kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.619,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.877,19*
€ 6.993,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.839,70*
€ 6.949,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.687,60*
€ 6.768,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.619,01*
€ 6.686,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.