Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset C575A Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset C575A Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C575A Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8505172
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2927-B101
EAN/GTIN:
     4250366861548
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset C575A Duo - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Basisstation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP/Calling Line Identification Presentation)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
18
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
152 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
118 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
36 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.