Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A690 Duo Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset A690 Duo Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset A690 Duo Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8505334
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2810-B101
EAN/GTIN:
     4250366855684
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset A690 Duo - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Schwarz + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
6 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
180 Std.
Gesprächszeit
840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
96 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Zeit-/Tagesstempel, Intercom, ECO DECT
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Max. unterstützte Hörer
4
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
8.8 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
70 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
119 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.