Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry CR 7314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8506477
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     CR 7314
EAN/GTIN:
     5908256835306
Camry CR 7314 - Lüfter - zum Aufstellen - 45 cm - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Chrom
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Material
Verchromtes Metall
Luftmenge
3180 m3/h
Besondere Merkmale
Einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
6.62 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
190 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
15.5 cm
Tiefe (Versand)
55 cm
Höhe (Versand)
66 cm
Gewicht (Versand)
7.91 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
45 cm
Klingen Material
Metall
Klingenanz.
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.