Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoMatic Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8510353
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     50754
EAN/GTIN:
     4010052507545
Suchbegriffe:
Schlammsauger
Teichschlammsauger
Beutellose Bodenstaubsauger
Beutellose Sauger
Volle 1400 Watt Power gegen Schlamm, Blätter und Algen in Teichen oder Pools! Der kompakte Schlammsauger entfernt zuverlässig und kraftvoll zu Boden gesunkene Schmutzpartikel. Bis zu 2 m hoch werden diese in den integrierten 30 l Schmutztank befördert, der anschließend vollautomatisch entleert werden kann!
Pontec PondoMatic - Staubsauger - Kanister - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
Schwammfilter
Behälterkapazität
30 Liter
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
4 m
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Verlängerung, Fugendüse, flexibler Schlauch, Wasseraufnahmedüse, Algendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schwamm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.