Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8510416
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92081565
EAN/GTIN:
     0725882053929
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Suchst du einen zuverlässigen und hochwertigen Herzfrequenzmesser mit Brustgurt? Der Polar H9 bietet alles, was du benötigst - und noch viel mehr. Die Technologien Bluetooth und ANT+ eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für die Verbindung mit den Apps und Geräten, die du gerne verwenden möchtest. Du musst lediglich die Verbindung herstellen und schon kann es losgehen.
Polar H9 - Herzfrequenzmesser für Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser - Größe M - XXL
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.4 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
21 g
Produkttyp
Herzfrequenzmesser
Produktmaterial
Stainless steel, Polyester, Polyurethan, Polyamid, ABS-Kunststoff, Elastan
Paketinhalt
Herzfrequenzmesser, Brustgurt
Schutz
Wasserabweisend
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth, ANT+
Band Größe
M - XXL (für Brustumfang 66 - 95 cm)
Bestimmt für
Handy, Smartwatch, Aktivitätsmesser
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Batterie
Formfaktor
CR2025
Lebensdauer (max.)
400 Stunde(n)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.