Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berkel Red Line 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8510698
Hersteller:
     Van Berkel International
Herst.-Nr.:
     RSBGM0100000N
EAN/GTIN:
     8050040429417
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Tradition trifft Innovation in diesem Berkel Home Allesschneider. Dieses Modell zeichnet sich durch sein elegantes Design, seine Qualität der Materialien und die Klingen aus rostfreiem Stahl aus, die einen präzisen und einstellbaren Schnitt ermöglichen, ohne das Fleisch zu zerbröckeln. Perfekt für alle, die einen schnell und einfach zu bedienenden Allesschneider suchen, der gleichzeitig professionelle Leistung und einfache und schnelle Wartung bietet.
Berkel Red Line 250 - Schneidemaschine - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Integrierter Messerschärfer
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Schnittstärke
Bis zu 14 mm
Klinge Durchmesser
25 cm
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsring
Abmessungen und Gewicht
Breite
50.5 cm
Tiefe
51.5 cm
Höhe
39.5 cm
Gewicht
22 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,26*
€ 895,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,97*
€ 879,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,19*
€ 840,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,87*
€ 812,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,18*
€ 770,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.