Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica 00204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8513552
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     00204
EAN/GTIN:
     4040729002042
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Amica 00204 - Ausziehbare Regalschienen - für Amica EB 63XXX
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ausziehbare Regalschienen
Für
Backofen
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
0.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
41 cm
Tiefe (Versand)
7.5 cm
Höhe (Versand)
5.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Amica EB 63511 S, EB 63512 W, EB 63513 M, EB 63521 S, EB 63522 W, EB 63523 M, EB 63531 S, EB 63532 W, EB 63533 M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.