Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Fine Design EB 941 600 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8514078
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EB 941 600 E
EAN/GTIN:
     5906006566593
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
amica backofen
Amica Fine Design EB 941 600 E - Backofen - eingebaut - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 56 cm - Höhe: 60 cm - mit Selbstreinigung - Klasse A - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Backofen - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
67 Liter
Hersteller
Amica
Modell
EB 941 600 E
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Sound Pressure Level (SPL)
49 dB
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
CoolDoor2
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech aus Emaille
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, Directive 2010/30/EU, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, EN 60350-1
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
57.5 cm
Höhe
59.5 cm
Gewicht
32.4 kg
Hohlraummaße
41.4 cm x 40.3 cm x 36.9 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
67 cm
Tiefe (Versand)
70 cm
Höhe (Versand)
66 cm
Gewicht (Versand)
36 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Clean-Enamel
Selbstreinigend
Ja (SteamClean-Reinigungssystem)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 67 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
4
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.2
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.79 kWh
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Türfarbe
Schwarz
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
56 cm
Mindesthöhe
60 cm
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.