Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco EPB-440 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8514136
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     EPB-440 sw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Lenco EPB-440 ist ein wasserdichtes Bluetooth-Kopfhörerset mit einer Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden. Die mitgelieferte Power-Docking Station erweitert die Laufzeit auf bis zu 14 Stunden. Das minimalistische Design macht dieses Kopfhörerset zu einem zeitlosen und praktischen Begleiter beim täglichen Sport, während des Schwimmens und natürlich Unterwegs. Die Bluetooth-Konnektivität macht die EPB-440 noch praktischer, Sie können auch mit der Freisprecheinrichtung telefonieren und geknotete Kabel gehören der Vergangenheit an. Das mitgelieferte Power-Docking Gerät ermöglicht es das man die Kopfhörer auch unterwegs aufladen und betriebsbereit halten kann. So gehören leere Akkus, verpasste Anrufe und unterbrochene Lieder der Vergangenheit an. Die Ohrstecker sind zu dem wasserdicht und können ohne Weiteres im Regen und sogar beim Schwimmen verwendet werden. Die mitgelieferte Power-Docking Station kann sogar dafür verwendet werden um ein Smartphone unterwegs aufzuladen. So können minimal 2 Stunden Akkulaufzeit hinzugefügt werden ohne. Und falls einmal doch alles leer sein sollte kann man darauf rechen das die Power-Docking Station und die Kopfhörer in mindestens einer Stunde aufgeladen sind.
Lenco EPB-440 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 10.6 cm x 2.7 cm x 2.7 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, IP67
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladebox (850 mAh)
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
45 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
1000 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 14 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 4 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.