Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LG AM-ST19BA Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8515373
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     AM-ST19BA
EAN/GTIN:
     8806098542451
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
LG AM-ST19BA - Aufstellung - Säulendesign - für LCD TV - Bildschirmgröße: 109.2 cm (43") - Tischmontage - für LG 43UT782H, 43UT782H0ZA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
30.3 cm
Höhe
23.51 cm
Gewicht
3.2 kg
Packungsinhalt
8 x M4x x 20 Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Design
Säulendesign
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
109.2 cm (43")
Drehen
-20° bis 20°
Platzierung/Montage
Tischmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LG 43UT782H, 43UT782H0ZA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.