Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Saver Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8516092
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     325-27
EAN/GTIN:
     5705730325274
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg Saver USB-Headset ist ein unauffälliges, aber stilvolles Headset für Sie und Ihren Computer. Nach dem Anschließen an einen USB-Anschluss ist das Headset sofort einsatzbereit. Ideal für Online-Besprechungen, Online- und gegebenenfalls Telefon-Konferenzen usw. Eine Lautstärkeregelung ist natürlich integriert.
Sandberg Saver - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
150 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
30 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.