Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Saver Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8516093
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     325-26
EAN/GTIN:
     5705730325267
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg Saver USB-Headset ist ein unauffälliges, aber stilvolles Headset für Sie und Ihren Computer. Nach dem Anschließen an einen USB-Anschluss ist das Headset sofort einsatzbereit. Ideal für Online-Besprechungen, Online- und gegebenenfalls Telefon-Konferenzen usw. Eine Lautstärkeregelung ist natürlich integriert.
Sandberg Saver - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
110 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
30 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.