Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAH4205BK Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips 4000 series TAH4205BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8516628
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAH4205BK/00
EAN/GTIN:
     4895229109698
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Philips TAH4205BK - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
166 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
29 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Stand-by: bis zu 166 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 21 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 29 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
PET - 32 mm
Magnetmaterial
NdFeB
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) ¦ Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.5 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
286.1 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.