Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Sandberg Touchscreen Stylus Pen Saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8517343
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     361-02
EAN/GTIN:
     5705730361029
Ein Stift optimal für die Bedienung eines Touchscreens. Mit Gummispitze in Metallschaft. Der Stift funktioniert genau wie Ihr Finger auf jedem Touchscreen. Die Gummispitze ermöglicht jedoch eine präzisere Eingabe als mit dem Finger. Mit diesem persönlichen Stift müssen Sie beispielsweise Ihre Pakete am Scan-Terminal des Paketboten nicht mehr mit dem Finger abzeichnen. So wird eine mögliche Infektion vermieden. Der Stift kann z. B. einfach mithilfe des kleinen angebrachten Bandes an einem Schlüsselring befestigt werden.
Sandberg Touchscreen Stylus Pen Saver - Stylus
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Metall
Paketinhalt
Pen, Schlaufe für Eingabestift
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre
Verschiedenes
Spitze Material
Gummi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
1 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
10 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.