Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E720 Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8522209
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2903-B101
EAN/GTIN:
     4250366859330
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset E720 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, Taschenlampe, sprechende Zahlen, SOS-Funktion, Babyruf
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
18
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
60 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.4 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
72 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.5 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.