Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AHW911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8522892
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.HDS11.00F
EAN/GTIN:
     4710180360325
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Genießen Sie klaren Sound mit den Acer In-Ear Kopfhörern. Mit der 3,5 mm Klinke passen die Acer In-Ears genauso in Ihr Samsung Smartphone wie auch in Ihr Acer Notebook. Mit einfacher Plug and Play Technologie erleben Sie unterwegs Musik, Videos und die aktuellste Podcast Folge.
Acer AHW911 - Retail Pack - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Lokalisierung
Polen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Audiokabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.