Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power 4906


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8523132
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906124354
EAN/GTIN:
     4016139316734
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die besondere Beschaffenheit der Varta Longlife Power AA ermöglicht energieintensiven Geräten in Ihrem Haushalt eine längere Laufzeit. Die Varta Longlife Power in der Baugröße Mignon ist für die meisten solcher Standardgeräte einsetzbar und kann auch gut als Vorratsbatterie genutzt werden. Dies liegt einerseits an der Single Press Out Verpackung, mit der Sie der Packung nur so viele Batterien entnehmen, wie Sie benötigen, aber auch an der guten Lagerdauer mit wenig Kapazitätsverlust im Laufe der Zeit.
Varta Longlife Power 4906 - Batterie 40 x AA-Typ - Alkali-Mangan
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
23.8 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.45 cm
Batterie
Typ
Long Life - AA-Typ
Technologie
Alkali-Mangan
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
40
Stromrückhaltung Länge
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,25425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.