Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco EPB-410 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8523269
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     EPB-410 black
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das Lenco Bluetooth-Kopfhörer EPB-410 ist ein wasserdichtes Headset, mit dem du Musik hören und gleichzeitig telefonieren kannst, da dieses Headset über ein integriertes Mikrofon verfügt. Es bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Stunden, wenn es zum Musikhören und Telefonieren verwendet wird. Außerdem ist die Synchronisierung dieses Kopfhörers mit einem anderen Bluetooth-Gerät sehr einfach, ebenso wie die vollständig berührungsempfindliche Steuerung des Geräts.
Lenco EPB-410 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 5 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, 3 Paar Ohrstöpsel, Ladegehäuse
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
2.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 2.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 2.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 10 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.