Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi TV Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8523737
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     XM310005
EAN/GTIN:
     6971408152254
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Mit nicht einmal 30 g ist der TV-Stick kaum zu spüren und klein genug, dass er problemlos in Ihre Hosentasche passt. Kabel gehören der Vergangenheit an - schließen Sie den Stick einfach an einen Fernseher, Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss an und schon verfügen Sie über einen Smart TV!
Xiaomi Mi TV Stick - AV-Player - 1 GB RAM - 8 GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.02 cm
Tiefe
1.52 cm
Höhe
9.24 cm
Gewicht
28.5 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Schnittstellen
Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe
OS im Lieferumfang
Android TV 9
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessornummer
A53
RAM
Installierte Anzahl
1 GB
Video
Unterstützte Auflösungen
1920 x 1080 - 60 Bilder/Sek.
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MOV, AVI, RM, VOB, VC-1, TS, H.264, MKV, VP9, H.265
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Audioformate
AAC, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio)
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Spotify, Google Play, Red Bull TV, Voice Search, Twitch, Disney channel, Chromecast, Google Play Movies & TV, Amazon Prime Video, HBO
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.