Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO RKL Eco Series RKL 300 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8525262
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1616300
EAN/GTIN:
     4026415152482
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte remko
Die mobilen Raumklimageräte RKL 300 Eco können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche kühlen. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.
REMKO RKL Eco Series RKL 300 Eco - Klimaanlage - Mobil - 3 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
410 m3/h
Kühlmittel
R290
Max. Entfeuchtungskapazität
27.36 L/24Std.
Luftstromsteuerung
Schwingfunktion
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 90 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
3.1 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP20, EN 62233:2008, Directive 206/2012/EU, Directive 626/2011/EU, Richtlinie 2009/125/EG, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-2:2014, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 55014-2:2015, RoHS II 2011/65/EU, EN 55014-1:2017
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
84 cm
Gewicht
38 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
5 A
Energieeffizienzgröße (EER)
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
64 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1 kW - 1 kWh
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,94*
€ 817,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,00*
€ 797,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,98*
€ 771,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 646,18*
€ 768,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.