Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO Serie SKM Eco SKM 260 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8525264
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1601260
EAN/GTIN:
     4026415154431
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte remko
Die mobil einsetzbaren Raumklimageräte der Serie SKM Eco sind die ideale Lösung, wenn es um Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.
REMKO Serie SKM Eco SKM 260 Eco - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Ablaufschlauchanschluss
Max. Entfeuchtungskapazität
60 L/24Std.
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 80 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
2.6 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Abluftschlauch
Kennzeichnung
IPX0, EN 62233:2008, Directive 206/2012/EU, Directive 626/2011/EU, Richtlinie 2009/125/EG, EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-2:2014, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 55014-2:2015, RoHS II 2011/65/EU, EN 55014-1:2017
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.9 cm
Tiefe
36.4 cm
Höhe
72.1 cm
Gewicht
29.1 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1 kW - 1 kWh
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.