Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Legend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8527103
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     87300-205
EAN/GTIN:
     5033588055556
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Plantronics Voyager Legend - für unübertroffene Klangqualität und ganztägigen Komfort auch bei langen Gesprächen. Mit seiner Kombination von Dreifachmikrofonen zur Unterdrückung von Hintergrund- und Windgeräuschen und Smart Sensor -Technologie erkennt das Voyager Legend, wann und wie Sie sprechen möchten. Sensoren reagieren darauf, wenn Sie das Headset aufsetzen, und ermöglichen es Ihnen, schnell und ohne einen einzigen Klick Anrufe entgegenzunehmen. Wenn Sie es bereits aufgesetzt haben, kündigt das Voyager Legend an, wer anruft und wartet darauf, dass Sie "Answer" (Annehmen) oder "Ignore" (Ablehnen) sagen. Das Akkusymbol auf dem Display Ihres iPhone oder Android Smartphone zeigt Ihnen den Akkustand an. Dank fortschrittlichster Technologie ist das Voyager Legend Bluetooth -Headset jetzt noch intelligenter.
Poly Voyager Legend - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.33 cm
Tiefe
9.14 cm
Höhe
1.52 cm
Gewicht
18 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
P2i
Kabeldetails
USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
90 Min.
Batterie
1 x Headset-Akku Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
264 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Sprachsteuerung, MultiPoint Technology
Equalizer
20-Band
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 3.0 EDR
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
(magnetisch)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.