Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue M760D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8527492
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N5940007
EAN/GTIN:
     5420027528083
Premium STARVIS CMOS wird verwendet, um die Empfindlichkeit von Nahinfrarotlicht zu erhöhen; bei Aufnahmen in Umgebungen mit fast keinem Licht kann die Helligkeit im Vergleich zu herkömmlichen Lichtsensoren um das Vierfache erhöht werden. Der MiVue M760D wurde entwickelt, um jedes Detail zu erfassen. Er nimmt Full HD-Material mit 1080p bei 30 fps auf, um sicherzustellen, dass alle Aufnahmen klar und eindeutig sind.
Mio MiVue M760D - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - Wi-Fi - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
Wireless LAN
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS-Empfänger
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelsatz, Stromkabel, Haupteinheit, Heckkamera, Vorderansichtkamera
Schutz
Wasserdicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Batterietyp
Superkondensator - integriert
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.6 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera, STARVIS Sensor, Super Capacitor-Technologie
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
32 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Datums- und Zeitstempel, Event Recording Modus, Geschwindigkeitspressung, GPS-Kennzeichnung
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.