Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue J85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8527497
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6060002
EAN/GTIN:
     5420027527871
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Die MiVue J85 wurde entwickelt, um Ihr Fahrerlebnis zu verbessern. Mit einem schlanken Design kann das Gerät diskret hinter Ihrem Rückspiegel installiert werden, so dass Ihre Sichtlinie frei bleibt. Tag oder Nacht, die Kamera nimmt alles auf. Mit der 150 ° Weitwinkel und der F1.8-Objektiv Lense erfasst das Gerät alles was Sie beim Fahren sehen. Ihre Reise wird in 2.5K QHD 1600p aufgezeichnet, so dass jedes Detail aufgezeichnet wird.
Mio MiVue J85 - Kamera für Armaturenbrett - 2.5K - Wireless LAN - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 2.5K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Größe des optischen Sensors
8.8 mm (1/2.9")
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
G-Sensor
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Anz. Sensoren
1 CMOS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Klebehalterung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
150 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Voice Alert, STARVIS Sensor, Zweifache Aufnahme mit optionaler rückwärtiger Kamera
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
3.88 cm
Gewicht
79 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Parkmodus, Sicherheitskamerawarnungen, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Stop & Go-Warnung, Kopflampen-Erinnerung, Geschwindigkeitsalarm, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Event Recording Modus, Advanced Driver Assistance System (ADAS), GPS-Kennzeichnung
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.