Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8528492
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000202
EAN/GTIN:
     5714708000037
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Alle Kollegen vereinen – mit einem erstklassigen, erweiterbaren Bluetooth Speakerphone für bis zu 16 Teilnehmer in einem Raum. Verschaffen Sie sich Gehör – dank sechs adaptiver Mikrofone mit Beamforming-Technologie, die Stimmen von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isolieren. Ein hervorragender Lautsprecher für einen vollen, natürlichen Klang.
EPOS EXPAND 80 - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.56 cm
Tiefe
11.86 cm
Höhe
4.61 cm
Gewicht
980 g
Farbe
Schwarz, Silber
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Kensington Sicherheits-Slot
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
BTD 800 USB-Dongle
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.5 m ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung
5 V
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Total Harmonic Distortion (THD)
3%
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Radio Frequency Communication (RFCOMM), Device Identification Profile (DID)
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
85 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Ein-/ Aus, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.5 cm
Transporttiefe
5.7 cm
Transporthöhe
21.15 cm
Transportgewicht
1.585 kg
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
150 - 7500 Hz
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
ab € 292,73*
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 120,55*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 156,46*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 167,64*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 184,70*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 301,03*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 68,90*
Ähnlich
EPOS
1000223
ab € 89,45*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 100,04*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 108,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.