Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8529274
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     203500-105
EAN/GTIN:
     5033588055662
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Das sorgfältig und streng getestete ergonomische Design bietet ganztägigen Komfort, vom ersten bis zum letzten Anruf.
Poly Voyager 5200 - Headset - Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
20 g
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig, schweißresistent, Windschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Mikro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
216 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachsteuerung, MultiPoint Technology
Equalizer
20-Band
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.