Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP900 Freisprechtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8529565
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP900/BT50 UC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Das Yealink CP900 ist eine leistungsstarke tragbare Freisprecheinrichtung, die flexibel und skalierbar für Meetings mit bis zu 6 Personen ist. Das Yealink CP900 belohnt Sie mit einer problemlosen Plug-and-Play-Konnektivität: Sie können es über eine drahtlose Bluetooth-Kopplung und eine kabelgebundene USB-Verbindung mit Ihrem PC, Tablet und Smartphone verbinden. Damit Sie an jedem beliebigen Ende des Tisches sitzen oder in Ihrem Büroraum herumlaufen können, bietet das CP900 die Yealink HD-Sprachqualität. Genießen Sie ein ausgeklügeltes Freisprecherlebnis, einschließlich der 360-Grad-Sprachaufnahmefähigkeit und der fortschrittlichen Echounterdrückung, die dafür sorgt, dass Sie sich immer auf Ihr Meeting konzentrieren können. Damit Sie Ihr Meeting auch unterwegs führen können, verfügt das CP900 nicht nur über eine erstklassige Akkulaufzeit, sondern auch über eine schützende Reißverschlusstasche. Das Yealink CP900 ist Ihre Freisprecheinrichtung, die einen beeindruckenden Klang für Anrufe oder Musik bietet und die Anrufsteuerung direkt am CP900 ermöglicht.
Yealink CP900 - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB - mit Yealink BT50 - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.25 cm
Tiefe
13.25 cm
Höhe
3.55 cm
Gewicht
320 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Kombiniert mit
Yealink BT50
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reißverschlusstasche
Kennzeichnung
ISO 9001, FCC, REACH
Kabeldetails
USB-Kabel - 90 cm
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2450 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Stand-by (Stromsparmodus nach 30 Minuten): bis zu 400 Tage
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Empfindlichkeit
82 dB
Frequenzgang
115 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.6 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
59 dB
Frequenzgang
115 - 7000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.