Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E720A Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8532677
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2923-C101
EAN/GTIN:
     4250366859484
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset E720A - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, Taschenlampe, sprechende Zahlen, SOS-Funktion, Babyruf
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
18
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15.6 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
224 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.5 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
132 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.