Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DreamWeaver HTF400E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8538769
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HTF400E4
EAN/GTIN:
     4022167404008
Suchbegriffe:
Tischventilator
honeywell tischventilator
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Leistungsstarke Kühlung mit einem optimierten Klangprofil, das rosa Rauschen repliziert, das für seine Vorzüge für guten Schlaf bekannt ist.
Honeywell DreamWeaver HTF400E4 - Lüfter - Tisch - Schwarz mit Pink Noise-Generator
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter mit Pink Noise-Generator
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
42.5 m3/h
Luftstromsteuerung
80°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
19 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
21 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
20.8 cm
Tiefe (Versand)
20.8 cm
Höhe (Versand)
21.8 cm
Gewicht (Versand)
2.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
56 dB(A)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.